Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir0.4375 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Alésoir à goupilleNon
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCobalt
- Nombre de cannelures6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
- Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.