Motion
02345296
1/16 po à 1/2 po, ensemble d’alésoirs à mandrin; cannelure spiralée, coupe à droite, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI11719743
N° MFR02345296
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16 po à 1/2 po, ensemble d’alésoirs à mandrin; cannelure spiralée, coupe à droite, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI11719743
N° MFR02345296
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre d'alésoir le plus grand
    1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1/16 in, 5/64 in, 3/32 in, 7/64 in, 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 11/64 in, 3/16 in, 13/64 in, 7/32 in, 15/64 in, 1/4 in, 17/64 in, 9/32 in, 19/64 in, 5/16 in, 21/64 in, 11/32 in, 23/64 in, 3/8 in, 25/64 in, 13/32 in, 27/64 in, 7/16 in, 29/64 in, 15/32 in, 31/64 in, 1/2 in
  • Diamètre d'alésoir le plus petit
    1/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    29
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Matériau de l’unité de stockage
    Métal
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
02345296 02345296 1/16-1/2 poX64THS HSS SP
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.