Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7-3/8 po
- Longueur totale12 po
- Diamètre de l’alésoir1.125 po
- Taille conique de la tige3MT
- Petit diamètre d’extrémité55/64 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirPont
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous tels que l’aluminium, le bois et le plastique.; L’acier à haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.; Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour. Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération. Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied. Les alésoirs à cannelure spiralée sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.