Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7-3/8 po
- Longueur totale12 po
- Diamètre de l’alésoir13/16 po
- Taille conique de la tige3MT
- Petit diamètre d’extrémité35/64 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirPont
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous tels que l’aluminium, le bois et le plastique.; L’acier à haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.; Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour. Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération. Le cône est d’environ 5/8 pouces par pied. Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.