Motion
02510485
Alésoir 3/4 po, expansion maximale 0.006 , tige droite, longueur de cannelure 3-1/2 po, alésoir d’expansion à la main; cannelure droite, OAL 8 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11720025
N° MFR02510485
Prix268.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 3/4 po, expansion maximale 0.006 , tige droite, longueur de cannelure 3-1/2 po, alésoir d’expansion à la main; cannelure droite, OAL 8 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11720025
N° MFR02510485

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix268.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.7500 po, 3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Capacité d’expansion
    0.0060 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit
  • Type
    Expansion

Aperçu

Description du fabricant
02510485 02510485 3/4 HS STR FL HAND EXP
  • Les alésoirs d’expansion sont fabriqués avec une vis réglable qui augmente le diamètre de la tête de coupe. Ils sont utilisés pour élargir les tailles de trous. Ils conservent leurs dimensions originales après avoir été réaffûtés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.|Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.