Motion
02511087
Alésoir 1-1/8 po, expansion maximale 0.012 , tige droite, longueur de cannelure 4-3/4 po, alésoir d’expansion à la main; cannelure droite, OAL 10-1/2 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11720028
N° MFR02511087
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 1-1/8 po, expansion maximale 0.012 , tige droite, longueur de cannelure 4-3/4 po, alésoir d’expansion à la main; cannelure droite, OAL 10-1/2 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11720028
N° MFR02511087
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-3/4 po
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.1250 po, 1-1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Capacité d’expansion
    0.0120 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit
  • Type
    Expansion

Aperçu

Description du fabricant
02511087 02511087 1-1/8 PO HS STR FL HAND
  • Les alésoirs d’expansion sont fabriqués avec une vis réglable qui augmente le diamètre de la tête de coupe. Ils sont utilisés pour élargir les tailles de trous. Ils conservent leurs dimensions originales après avoir été réaffûtés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.|Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.