Motion
02513216
No 4-40, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle conique; diam. de rondelle de 5/16 po, largeur de 7/32 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11720034
N° MFR02513216
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-40, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle conique; diam. de rondelle de 5/16 po, largeur de 7/32 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11720034
N° MFR02513216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #4-40
  • Diamètre de la rondelle
    5/16 po
  • Largeur sur les talons plats
    7/32 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
02513216 02513216 4-40 CONIQUE PLTD ZINC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.