Motion
02513232
No 8-32, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle conique; diam. de rondelle de 3/8 po, largeur de 11/32 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11720036
N° MFR02513232
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 8-32, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle conique; diam. de rondelle de 3/8 po, largeur de 11/32 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11720036
N° MFR02513232

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #8-32
  • Diamètre de la rondelle
    3/8 po
  • Largeur sur les talons plats
    11/32 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
02513232 02513232 8-32 CONIQUE PLTD ZINC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.