Motion
02557759
230 volts, CA, 550 pi3/min, ventilateur axial à tube rond; valeur nominale 0.19 A, 1,400 à 1,650 tr/min, 10 po de hauteur x 10 po de largeur x 3-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720055
N° MFR02557759
Prix652.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
230 volts, CA, 550 pi3/min, ventilateur axial à tube rond; valeur nominale 0.19 A, 1,400 à 1,650 tr/min, 10 po de hauteur x 10 po de largeur x 3-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720055
N° MFR02557759

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix652.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
02557759 02557759 10.0 X 3.5, 230V, HAUT
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.