Motion
02557833
12 volts, CC, 130 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.66 A, 2,520 à 2,800 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720056
N° MFR02557833
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 volts, CC, 130 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.66 A, 2,520 à 2,800 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720056
N° MFR02557833

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    BS

Aperçu

Description du fabricant
02557833 02557833 4.7 X 1.5, 12V, HAUT D
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.