Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base5/8 po
- Taille du filetage1/4-20
- Hauteur de l’aile0.6900 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1015-1025
- Série719
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
- Portée d’aile1.0600 po
Aperçu
- Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
- Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.