Motion
02583706
3/8-16 UNC, sans revêtement, écrou à oreilles standard en acier - Grade 1015-1025, portée à oreilles de 2-1/2 po, portée à oreilles de 0.69 po, diam. de base de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11720266
N° MFR02583706
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, sans revêtement, écrou à oreilles standard en acier - Grade 1015-1025, portée à oreilles de 2-1/2 po, portée à oreilles de 0.69 po, diam. de base de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11720266
N° MFR02583706

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    9/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Hauteur de l’aile
    0.6900 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1015-1025
  • Série
    805
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    2.5000 po

Aperçu

Description du fabricant
02583706 02583706 805E 3/8-16 AILE EN ACIER
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif