Motion
02623973
Vis mécanique à empreinte fendue M5x0.80 métrique, longueur 12mm sous la tête, tête filtrante, en acier inoxydable, grades 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720467
N° MFR02623973
Prix1.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte fendue M5x0.80 métrique, longueur 12mm sous la tête, tête filtrante, en acier inoxydable, grades 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720467
N° MFR02623973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    DIN 84
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Remplissage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
FILLI 02623973 02623973 M5X12 A2 18-8 SS
  • Les types de têtes Fillister ont des têtes cylindriques épaisses d’un diamètre relativement petit
  • Cela permet une fente d’entraînement profonde sur une petite zone pour un couple accru
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté