Spécifications
Dimensions
- Longueur30.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM3x0.50
Détails
- Type de lecteurPozidriv
- Fixation standardDIN 965
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement Pozidriv ressemblent aux types d’entraînement Phillips, mais ont une fente transversale supplémentaire pour empêcher la came de sortir et permettre d’appliquer plus de couple
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.