Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1-1/4 po
- Diamètre de la lame8 po
- Épaisseur de la lame1/8 po
Détails
- Tolérance du diamètre du trou d'arbre+0.001 po
- Tolérance du diamètre de lame+0.015 po
- Tolérance d’épaisseur de lame+0.001 po
- Type de connexionArborescence
- Direction de coupeMain droite
- CaractéristiquesMise à la terre concave, comprend une rainure de clavette
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents48
- Configuration de la dentDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.