Motion
03145067
5" Diam x 3/32" Thick Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, High Speed Steel, Uncoated, 40 Teeth
N° D’ARTICLE MI11721822
N° MFR03145067
Prix320.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5" Diam x 3/32" Thick Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, High Speed Steel, Uncoated, 40 Teeth
N° D’ARTICLE MI11721822
N° MFR03145067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix320.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    5 po
  • Épaisseur de la lame
    3/32 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    40
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03145067 03145067 5X3/32X1 COPEAUX LATÉRAUX HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté