Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1 po
- Diamètre de la lame6 po
- Épaisseur de la lame5/32 po
Détails
- Type de connexionArborescence
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents42
- Configuration de la dentDroit
Aperçu
Description du fabricant
03146065 03146065 6X3/32X1 COPEAUX LATÉRAUX HSS
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux