Motion
03160603
Rayon de 15/32 po, diam. circulaire de 15/16 po, diam. de coupe de 3-1/2 po, largeur de coupe de 15/16 po, connexion d’arbre, coupe-rayon concave en acier haute vitesse, finition oxyde, forme soulagée, 10 dents
N° D’ARTICLE MI11721975
N° MFR03160603
Prix418.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 15/32 po, diam. circulaire de 15/16 po, diam. de coupe de 3-1/2 po, largeur de coupe de 15/16 po, connexion d’arbre, coupe-rayon concave en acier haute vitesse, finition oxyde, forme soulagée, 10 dents
N° D’ARTICLE MI11721975
N° MFR03160603

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix418.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre du cercle
    0.9375 po
  • Diamètre du coupe-câble
    3-1/2 po
  • Largeur de coupe
    0.9375 po
  • Longueur totale
    0 po
  • Rayon
    15/32 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Style de soulagement
    Formulaire soulagé

Aperçu

Description du fabricant
03160603 03160603 15/32X3-1/2X1 CONCAVE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux.