Motion
SUPPORT DE TUYAU HAUT À TÊTE EN V 03169828 03169828

Value Collection
03169828 03169828 V-HEAD TALL PIPE STAND

Capacité de tuyau de 1/4 po à 12 po, support de tuyau réglable avec tête en V de 27 po à 47 po de haut, capacité de 2,500 lb
N° D’ARTICLE MI11721980
N° MFR03169828 03169828 V-HEAD TALL PIPE STAND
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
03169828 03169828 V-HEAD TALL PIPE STAND

Capacité de tuyau de 1/4 po à 12 po, support de tuyau réglable avec tête en V de 27 po à 47 po de haut, capacité de 2,500 lb
N° D’ARTICLE MI11721980
N° MFR03169828 03169828 V-HEAD TALL PIPE STAND
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur maximale
    47
  • Hauteur minimale
    27

Détails

  • Capacité de charge
    2,500.000 lb
  • Capacité maximale du tuyau
    12 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/4
  • Code PSC
    5120
  • Type d’écran
    Support de tuyau réglable avec tête en V

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE TUYAU HAUT À TÊTE EN V 03169828 03169828