Motion
03169943
1/2-14 NPT, droite, acier haute vitesse, compatibilité Ridgid 12-R avec la matrice de filière à tuyau
N° D’ARTICLE MI11721991
N° MFR03169943
Prix109.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-14 NPT, droite, acier haute vitesse, compatibilité Ridgid 12-R avec la matrice de filière à tuyau
N° D’ARTICLE MI11721991
N° MFR03169943

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/2-14 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Norme de filetage
    NPT
  • Compatibilité de la filière
    Ridgid 12-R

Aperçu

Description du fabricant
03169943 03169943 1/2" NPT HSS 4/PC DÉPÔT
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence à American National Standard Taper Pipe Threads. Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.