Motion
03298858
Diam 9/16 po, angle de dent 90&deg, 51 TPI, standard (forme), meule droite en acier haute vitesse en poudre de type coupe - largeur de face de 0.118 po, pas circulaire, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11722160
N° MFR03298858
Prix56.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 9/16 po, angle de dent 90&deg, 51 TPI, standard (forme), meule droite en acier haute vitesse en poudre de type coupe - largeur de face de 0.118 po, pas circulaire, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11722160
N° MFR03298858

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    0.1180 po
  • Diamètre du moleté
    9/16 po
  • Pas
    51 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Coupe
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse en métal en poudre
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
03298858 03298858 9/16 PO 90D -51 PITCH QUI
  • Les meules à découper produisent des motifs texturés en coupant et en retirant le matériau de la pièce
  • Ils réduisent le diamètre de la pièce à travailler au fur et à mesure que le motif est appliqué
  • L’acier à haute vitesse en poudre métallique est un revêtement durable et résistant à l’usure utilisé dans les applications générales
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à faible teneur en carbone et les aciers doux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.