Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle23-3/8 po
- Largeur réelle11-3/8 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale12 po
- Largeur totale nominale24 po
Détails
- Profondeur réelle4-3/8 po
- CapacitéStandard
- débit1250
- Type de filtreSans fil plissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.25 po
- Cadre intégréNon
- Débit d’air maximal625 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- Profondeur totale nominale3-3/4 po
- Plis par pied carré9
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Cadre robuste à double paroi résistant à l’humidité pour planche à boissons.