Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle24-1/2 po
- Largeur réelle24-1/2 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale25 po
- Largeur totale nominale25 po
Détails
- Profondeur réelle1-3/4 po
- CapacitéStandard
- débit2170
- Type de filtreSans fil plissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.2600 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale150˚ F
- Type de supportSynthétique
- Profondeur totale nominale2 po
- Plis par pied carré11
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Plis auto-soutenus exclusifs vForm
- Cadre robuste résistant à l’humidité pour planche à boissons.