Motion
03683604
Diam 7 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 60 ; moyen, 8,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11722787
N° MFR03683604
Prix11.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 7 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 60 ; moyen, 8,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11722787
N° MFR03683604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    8,500

Aperçu

Description du fabricant
03683604 03683604 7X7/8 60 GRIT A/O SPIR
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.