Motion
03684503
Diam 4-1/2 po, trou 7/8 po, disque en fibre de carbure de silicium 50 grains; grossier, 13,300 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11722792
N° MFR03684503
Prix9.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 4-1/2 po, trou 7/8 po, disque en fibre de carbure de silicium 50 grains; grossier, 13,300 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11722792
N° MFR03684503

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    13,300

Aperçu

Description du fabricant
03684503 03684503 4-1/2X7/8 50 GRIT S/C
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.