Motion
03718855
« 36 po de long x 1 po de large x 1/8 po d’épaisseur, acier à outil durcissant à l’air plat + tolérance de 0.250-0.500 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air type A2 AISI »
N° D’ARTICLE MI11722982
N° MFR03718855
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 36 po de long x 1 po de large x 1/8 po d’épaisseur, acier à outil durcissant à l’air plat + tolérance de 0.250-0.500 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air type A2 AISI »
N° D’ARTICLE MI11722982
N° MFR03718855
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,250 po à 0,500 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.010 po - 0.015 po

Aperçu

Description du fabricant
03718855 03718855 1/8 X 1 X 36 SURDIMENSION