Motion
03788676
Acier, filetage M30x3.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 45mm , longueur de filetage 45mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11723318
N° MFR03788676
Prix79.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier, filetage M30x3.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 45mm , longueur de filetage 45mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11723318
N° MFR03788676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    60.000 mm
  • Diamètre extérieur de l’œil
    108.000 mm
  • Longueur de la tige
    45.00 mm
  • Longueur du filetage
    45.00 mm
  • Taille du filetage
    M30x3.50

Détails

  • Grade
    1015
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03788676 03788676 M30 BOULON EN MÉTRIQUE DIN580
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.