Motion
03801255
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse de 1/2-14 NPT x 2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11723326
N° MFR03801255
Prix42.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse de 1/2-14 NPT x 2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11723326
N° MFR03801255

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-14 po

Détails

  • Forme de matrice
    Ronde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
03801255 03801255 1/2-14 NPT 2 PO DE COURANT HSS RO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.