Motion
03835873
Goupille d’alignement standard en acier allié, longueur de goupille 1/16 po Diam x 7/16 po - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 800 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11723456
N° MFR03835873
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille d’alignement standard en acier allié, longueur de goupille 1/16 po Diam x 7/16 po - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 800 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11723456
N° MFR03835873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    800.00
  • Diamètre de la broche
    1/16 po
  • Longueur de la goupille
    7/16 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Dureté
    C 50-58
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
03835873 03835873 1/16 X 7/16 ALLOY DOWE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.