Motion
03836129
10mm Épaule Diam x 80mm Longueur d’épaule, M8x1.25 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 6.78 à 7mm x 15.73 à 16mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11723472
N° MFR03836129
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10mm Épaule Diam x 80mm Longueur d’épaule, M8x1.25 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 6.78 à 7mm x 15.73 à 16mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11723472
N° MFR03836129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    15.73 à 16.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.78 à 7.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    10.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    80.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3.3,M; BS 4168; ISO 7370; ISO 7379
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    12.9
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
03836129 03836129 M10X80 MET ISO7379 SHO
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.