Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête29.67 à 30.00 mm
- Hauteur de la tête13.73 à 14.00 mm
- Taille de la clé hexagonale5/8in
- Diamètre de l’épaulement20.00 mm
- Longueur de l’épaule70.00 mm
- Taille du filetageM16x2.00
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3.3,M; BS 4168; ISO 7370; ISO 7379
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel12.9
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.