Motion
03862059
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M6x0.50 de diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723613
N° MFR03862059
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M6x0.50 de diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723613
N° MFR03862059

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille du filetage
    M6x0.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
03862059 03862059 M6X.5 1"ROU MET HSS OD
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.