Motion
03900149
Matrice hexagonale en acier au carbone pour tuyau hexagonal 2 - 11-1/2 NPT x 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11723939
N° MFR03900149
Prix254.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice hexagonale en acier au carbone pour tuyau hexagonal 2 - 11-1/2 NPT x 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11723939
N° MFR03900149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix254.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    2 - 11-1/2 po

Détails

  • Forme de matrice
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
03900149 03900149 2-11-1/2 NPT INTERSTAT
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux abrasifs, les métaux non ferreux, les plastiques et le bois
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.