Motion
03933413
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M36x4.00 , diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724203
N° MFR03933413
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M36x4.00 , diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724203
N° MFR03933413

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M36x4.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
MI 03933413 03933413 36 X 4M X 2-1/2 po DE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.