Motion
03945920
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-1/16 - 12 UNS, diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724263
N° MFR03945920
Prix52.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-1/16 - 12 UNS, diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724263
N° MFR03945920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/16 - 12

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
03945920 03945920 1-1/16-12 2-1/2"OD HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.