Motion
04054151
Insert de rotation en carbure SPG421 grade TCN55 - Fini TiC/TiN, 90° Carré, cercle d’inscr 1/2 po, 1/8 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11724456
N° MFR04054151
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure SPG421 grade TCN55 - Fini TiC/TiN, 90° Carré, cercle d’inscr 1/2 po, 1/8 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11724456
N° MFR04054151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    421
  • Classe ISO
    SPGN120304
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiC/TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    SPG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6/C7
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
04054151 04054151 SPG421 TCN55 CARBURE T
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.