Motion
04107223
TNMA43 60° Encart de filetage interne/externe sur le bord de grade V C550 sans revêtement, TPI externe 6-20 po, TPI interne 6-12 po, cercle inscrit 1/2 po, coupe neutre
N° D’ARTICLE MI11724637
N° MFR04107223
Prix19.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TNMA43 60° Encart de filetage interne/externe sur le bord de grade V C550 sans revêtement, TPI externe 6-20 po, TPI interne 6-12 po, cercle inscrit 1/2 po, coupe neutre
N° D’ARTICLE MI11724637
N° MFR04107223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.2040 po
  • Cercle inscrit
    0.5000 po, 1/2 po, 12.70 po
  • Taille d’insertion
    43
  • Épaisseur
    0.1874 po, 3/16 po, 4.76 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Filets externes par pouce
    6-20
  • Insérer le style
    TNMA
  • Fils internes par Pouces  
    6.0-12.0
  • Qualité du fabricant
    C550
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Râteau
    Neutre
  • Angle de râteau
    0
  • Norme de filetage
    60° V
  • Type de fil
    Interne/externe

Aperçu

Description du fabricant
04107223 04107223 CARBURE TNMA-43 NV C-5
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon