Motion
04394896
Contre-écrou hexagonal droit en acier inoxydable 5/16-24 UNF; 1/2 po sur tous les méplats, 3/16 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725162
N° MFR04394896
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier inoxydable 5/16-24 UNF; 1/2 po sur tous les méplats, 3/16 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725162
N° MFR04394896

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
04394896 04394896 5/16-24 316SS MÂCHOIRE HEXAGONALE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.