Motion
04422564
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant no 2-56 UNC H2 3-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 1-3/4 po, longueur de filetage 7/16 po, 2B
N° D’ARTICLE MI11725181
N° MFR04422564
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant no 2-56 UNC H2 3-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 1-3/4 po, longueur de filetage 7/16 po, 2B
N° D’ARTICLE MI11725181
N° MFR04422564

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    M4x0.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04422564 04422564 2-56 H2 BOUCHON À MAIN HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.