Motion
04489605
1-1/2 - 6 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard en acier à cannelure haute vitesse et finition brillante, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 6-3/8 po, longueur de filetage 3 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11725428
N° MFR04489605
Prix128.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 6 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard en acier à cannelure haute vitesse et finition brillante, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 6-3/8 po, longueur de filetage 3 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11725428
N° MFR04489605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    M4x0.70 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04489605 04489605 1-1/2-6 H4 HSS MANCHE PL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.