Motion
04497459
Vis d'assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 110mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11725494
N° MFR04497459
Prix5.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 110mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11725494
N° MFR04497459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19.00 mm
  • Longueur
    110.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
04497459 04497459 M16X110X2.00 8.8 ZINC-
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.