Motion
04518338
Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant, cannelure, no 10-32 UNF 2B 2 , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2-3/8 po, longueur de filetage 7/8 po, H3
N° D’ARTICLE MI11725674
N° MFR04518338
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant, cannelure, no 10-32 UNF 2B 2 , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2-3/8 po, longueur de filetage 7/8 po, H3
N° D’ARTICLE MI11725674
N° MFR04518338

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    No 10-32 dans

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04518338 04518338 10-32 H3 HSS SP PT BOT
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.