Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau65 pi
- Longueur totale19-1/2 po
- Largeur totale9-1/4 po
Détails
- ApplicationEau
- CouleurVert
- Mot-clé de descriptionEnrouleurs de flexible
- Tuyau inclusOui
- Matériau du tuyauPVC
- Type de tuyauPVC
- MatérielPolypropylène
- Pression de service maximale140 psi
- Pression nominale140 psi
- StyleRessort rétractable