Motion
04589693
Vis de 2 po, grade 8 Rondelle plate SAE en acier allié 2-1/8 po DI x 3-3/4 po DE, 0.196 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11725850
N° MFR04589693
Prix13.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 2 po, grade 8 Rondelle plate SAE en acier allié 2-1/8 po DI x 3-3/4 po DE, 0.196 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11725850
N° MFR04589693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2-1/8 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    2.0630 po~2.1870 po
  • Épaisseur maximale
    1/64 po
  • Diamètre extérieur
    3-3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    3.6880 po~3.8120 po
  • Taille de la vis
    2
  • Épaisseur
    0.1960 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM F436
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT PLAT SAE ZINC 04589693 04589693 2 PO
  • Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).