Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur totale2-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetageNo 10-32 dans
Détails
- ChambreBas
- Classe d’ajustement2B
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale rapide
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.