Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Longueur de la brosse2-3/8 po
- Diamètre du filament0.0060 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige3/16 po
- Taille du filetage de la tige3/16-24
Détails
- Type de brosseHélicoïdal
- Type de connecteurRaccord fileté
- Matériau de remplissageAcier
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de filetage de tigeFemme
Aperçu
- L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
- Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.