Motion
04613097
Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 1/4 po - Diam filament 0.005 po, longueur de brosse 2-3/8 po, OAL 4 po, tige femelle 3/16-24
N° D’ARTICLE MI11725889
N° MFR04613097
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 1/4 po - Diam filament 0.005 po, longueur de brosse 2-3/8 po, OAL 4 po, tige femelle 3/16-24
N° D’ARTICLE MI11725889
N° MFR04613097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    2-3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0050 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/16-24

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
04613097 04613097 1/4 X 3/16-24 0,005W BR
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.