Motion
04613113
04613113 04613113 3/8X3/16-24 .005W SOUTIENS-GORGE
N° D’ARTICLE MI11725891
N° MFR04613113
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
04613113 04613113 3/8X3/16-24 .005W SOUTIENS-GORGE
N° D’ARTICLE MI11725891
N° MFR04613113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    3-1/8 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Diamètre du filament
    0.0050 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1875 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/16-24

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
04613113 04613113 3/8X3/16-24 .005W SOUTIENS-GORGE
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.