Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur totale3-13/16 po
- SurdimensionnéNon
- Longueur du filetage1-13/16 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- ChambreBas modifié
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale rapide
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .