Motion
04919668
1-1/2 - 12 UNF H4 6-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein inférieur, Filetage à gauche, OAL 6-3/8 po, Longueur de filetage 3 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11726777
N° MFR04919668
Prix229.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 12 UNF H4 6-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein inférieur, Filetage à gauche, OAL 6-3/8 po, Longueur de filetage 3 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11726777
N° MFR04919668

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix229.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 12 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04919668 04919668 1-1/2-12 HSS MANCHE GAUCHE
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.